text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet Joker ouverture de clé 13 mm longueur 179 mm commutable, côt


6001 Joker Switch Clés mixtes à cliquet, avec levier de commutation, 13 x 179 mmClés mixtes à cliquet Joker avec tête à cliquet inclinée et levier de commutation. La plaque métallique dans la mâchoire assure la fonction de maintien, ce qui réduit le risque de perdre des écrous et des boulons. La butée intégrée empêche tout glissement de la tête du boulon vers le bas et permet d'appliquer un couple plus élevé. La plaque métallique interchangeable de la mâchoire maintient fermement les écrous et les boulons grâce à ses dents extra-dures et réduit le risque de glissement. La géométrie à double hexagone assure une connexion très positive avec les écrous et les boulons et réduit le risque de glissement. Le faible angle de retour de seulement 30° à l'extrémité de la mâchoire évite tout retournement fastidieux de la clé lors de la fixation. Le mécanisme de cliquet réversible à l'extrémité de l'anneau, avec sa denture fine (80 dents), assure une grande flexibilité, même dans les espaces restreints. Mécanisme à cliquet audiblement précis. En outre, l'élément de verrouillage robuste en deux parties assure une stabilité extrême. L'extrémité du cliquet est inclinée de 15° pour un travail sûr, même avec un couple élevé. La géométrie spéciale forgée permet un transfert de couple élevé et une grande rigidité en flexion. Fabriqué en acier au chrome-molybdène haute performance avec un revêtement en nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. Avec ",Take it easy" , tool finder : code couleur en fonction de la taille.

Numero articolo 2D749968
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur (mm) 179
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 27.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 26
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Descrizione

6001 Joker Switch Clés mixtes à cliquet, avec levier de commutation, 13 x 179 mmClés mixtes à cliquet Joker avec tête à cliquet inclinée et levier de commutation. La plaque métallique dans la mâchoire assure la fonction de maintien, ce qui réduit le risque de perdre des écrous et des boulons. La butée intégrée empêche tout glissement de la tête du boulon vers le bas et permet d'appliquer un couple plus élevé. La plaque métallique interchangeable de la mâchoire maintient fermement les écrous et les boulons grâce à ses dents extra-dures et réduit le risque de glissement. La géométrie à double hexagone assure une connexion très positive avec les écrous et les boulons et réduit le risque de glissement. Le faible angle de retour de seulement 30° à l'extrémité de la mâchoire évite tout retournement fastidieux de la clé lors de la fixation. Le mécanisme de cliquet réversible à l'extrémité de l'anneau, avec sa denture fine (80 dents), assure une grande flexibilité, même dans les espaces restreints. Mécanisme à cliquet audiblement précis. En outre, l'élément de verrouillage robuste en deux parties assure une stabilité extrême. L'extrémité du cliquet est inclinée de 15° pour un travail sûr, même avec un couple élevé. La géométrie spéciale forgée permet un transfert de couple élevé et une grande rigidité en flexion. Fabriqué en acier au chrome-molybdène haute performance avec un revêtement en nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. Avec ",Take it easy" , tool finder : code couleur en fonction de la taille.

Numeri di articolo

Numero articolo 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020068001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.