text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 967/9 TX XL HF 1 XL sada 9 kusov


967/9 TX XL HF 1 Jeu de clés en L avec fonction de maintien, longues, 9 pièces 9x 967 XL HF TORX® Clé en L avec fonction de maintien, longue : TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmCoffret de clés en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La fonction de maintien sur le bras long maintient les vis en toute sécurité sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L. Ils sont livrés dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet de ranger les clés en L en toute sécurité et de les retirer facilement.

Položka č. 1E599987
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Long Torx Key Set

Popis

967/9 TX XL HF 1 Jeu de clés en L avec fonction de maintien, longues, 9 pièces 9x 967 XL HF TORX® Clé en L avec fonction de maintien, longue : TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmCoffret de clés en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La fonction de maintien sur le bras long maintient les vis en toute sécurité sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L. Ils sont livrés dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet de ranger les clés en L en toute sécurité et de les retirer facilement.

Čísla materiálu

Položka č. 1E599987
EAN 4013288193513
UBB 500686616805
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024450001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.