text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu d'embouts 897/4 IMPAKTOR


Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 pièces 1x 897/4 IMP Porte-embout Impaktor avec bague de retenue et aimant : 1/4" , x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Embouts Impaktor : 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x T

Numéro d'article 8V240701
Emballage Sac
Nombre de bits PH 7
Nombre de bits PZ 7
Nombre de bits Torx 11
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 7
Nombre de bits PZ 7
Nombre de bits Torx 11
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 29
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Model 897/4

La description

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 pièces 1x 897/4 IMP Porte-embout Impaktor avec bague de retenue et aimant : 1/4" , x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Embouts Impaktor : 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Embouts Impaktor : 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 Embouts IMP DC Impaktor : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Porte-embouts Impaktor avec anneau de retenue et aimant, 29 embouts Impaktor. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes, grâce à l'utilisation optimale des propriétés du matériau et à la géométrie optimisée , particulièrement adapté à l'utilisation de visseuses à percussion courantes , porte-embout avec anneau aimanté pour un maintien simple de vis encore plus longues et plus lourdes, idéal pour les travaux au-dessus de la tête. Le revêtement diamanté rugueux des embouts réduit le risque de glissement de la tête de la vis grâce à une meilleure résistance au frottement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V240701
EAN 4013288203946
UBB 500711324631
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057697001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.