text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8767 B VDE HF TX 27X55.0


8767 B VDE HF TORX® Embout de vissage Zyklop, isolé, avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 27 x 55 mmVDE Embout de vissage ?" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perte de la vis lors de l'introduction dans le composant. Sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible e

Numéro d'article 3V238598
Modèle Autre
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 27
Longueur totale (mm) 55
Taille (TX) 27
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 27
Longueur totale (mm) 55
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 9
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 B VDE HF TORX® Embout de vissage Zyklop, isolé, avec fonction de maintien, 3/8" , drive, TX 27 x 55 mmVDE Embout de vissage ?" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perte de la vis lors de l'introduction dans le composant. Sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible en cas d'endommagement de la couche isolante extérieure rouge VDE. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000 V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000 V.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V238598
EAN 4013288210197
UBB 500713717725
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004922001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.