text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 853/4 ACR® SL PH 2X150


853/4 Embouts ACR® SL avec douille, magnétisés, PH 2 x 150 mmDes embouts de haute qualité avec des nervures rugueuses (anti cam-out feature, ACR®) pour empêcher tout glissement de la tête de la vis, magnétisés en permanence, ce qui permet de maintenir les vis en toute sécurité sur la pointe de l'embout , avec une douille en plastique, protège les compos

Numéro d'article 8P505351
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

853/4 Embouts ACR® SL avec douille, magnétisés, PH 2 x 150 mmDes embouts de haute qualité avec des nervures rugueuses (anti cam-out feature, ACR®) pour empêcher tout glissement de la tête de la vis, magnétisés en permanence, ce qui permet de maintenir les vis en toute sécurité sur la pointe de l'embout , avec une douille en plastique, protège les composants contre les dommages lors du vissage. Visqueux et résistant pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05203913001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.