text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMB HF HMB HF 10X29MM


8790 HMB HF Douille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien, 10 x 29 mmDouille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors du traitement de la pièce. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille - pour un accès simple et ra

Numéro d'article 8U071794
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 29
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 29
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Zyklop Socket

La description

8790 HMB HF Douille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien, 10 x 29 mmDouille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors du traitement de la pièce. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U071794
EAN 4013288193957
UBB 500686654004
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003744001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.