text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 B VDE 17X46


8790 B VDE Zyklop 3/8" , douille, isolée, 17 x 46 mm3/8" , douilles VDE avec sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible en cas d'endommagement de la couche isolante extérieure rouge VDE. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000V.

Numéro d'article 8F729272
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 46
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 46
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Type VDE Zyklop Socket

La description

8790 B VDE Zyklop 3/8" , douille, isolée, 17 x 46 mm3/8" , douilles VDE avec sécurité accrue grâce à l'âme isolante jaune, qui devient visible en cas d'endommagement de la couche isolante extérieure rouge VDE. Outil testé individuellement selon IEC 60900 à 10 000V pour un travail sûr à la tension approuvée de 1 000V.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F729272
EAN 4013288193049
UBB 500686652693
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004961001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.