text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 967 PKXL TORX® TX 40X224


967 PKXL Clé en L TORX®, longue, TX 40 x 224 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et

Numéro d'article 3K776288
Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

La description

967 PKXL Clé en L TORX®, longue, TX 40 x 224 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024469001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.