text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 950 SPKS Multicolour 2.0X56


950 SPKS Clé en L multicolore, métrique, 2 x 56 mmClé en L Wera de haute qualité avec un code couleur et une pochette plastique pratique. L'outil est ainsi rapidement accessible et la poignée ergonomique et agréable à manipuler, même à basse température. Les clés L Hex-Plus offrent de plus grandes surfaces de contact avec la tête de la vis. L'effet d'en

Numéro d'article 9T307158
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 56
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 56
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 16
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

La description

950 SPKS Clé en L multicolore, métrique, 2 x 56 mmClé en L Wera de haute qualité avec un code couleur et une pochette plastique pratique. L'outil est ainsi rapidement accessible et la poignée ergonomique et agréable à manipuler, même à basse température. Les clés L Hex-Plus offrent de plus grandes surfaces de contact avec la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum , la destruction de la tête de la vis est pratiquement éliminée. La bille sur le bras long permet de travailler en toute sécurité, même dans des positions de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Les marquages de taille sur les clés L, revêtus au laser et résistants à l'abrasion, permettent un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T307158
EAN 4013288211934
UBB 500713657905
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022670001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.