text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i Phillips Screwdriver PH1 80mm Blade Length Multi-Component Grip 178mm


162 i PH VDE Tournevis isolés pour vis Phillips, PH 1 x 80 mmWera Tournevis VDE avec manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et souple : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testés individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires font partie du passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Article number
Blade length (mm)
Design Right
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 1
Packed per 1

Specifications

Blade length (mm) 80
Design Right
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 1
Total length (mm) 178
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V Yes
Clamp feature No
Precision model Yes
Low spark model No
Material handle Other
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Square drive/hexagon drive Hexagon
Square drive/hexagon drive over the whole blade No
Blade material Other
Cap rotatable No
Surface protection blade Other
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
With striking cap No
VDE tested Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 45
Commodity code 8205400000
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Description

162 i PH VDE Tournevis isolés pour vis Phillips, PH 1 x 80 mmWera Tournevis VDE avec manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et souple : Les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Testés individuellement à 10 000 V pour un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 V. Les pointes des tournevis Wera Lasertip sont rendues rugueuses au microscope par des faisceaux laser. Cette surface rugueuse "mord" dans la tête de la vis et les dérapages involontaires font partie du passé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon le profil et la taille - permet d'identifier rapidement et facilement l'outil requis. La protection antiroulis hexagonale évite que les embouts ne roulent de manière gênante sur le lieu de travail.

Article numbers

Article number 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05006152001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.