text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ceintures Belt B, 8-teilig, unbestückt 275X45MM


Bande B (bande textile), 8 emplacements, non chargée 1x Bande B (bande textile), 8 emplacements, non chargée : 45 x 275 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste conçue par Wera pour 8 douilles/embouts (3/8" ,) prend un minimum de place. Le mécanisme Twist to Unlock assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. F

Numéro d'article 0R869788
Longueur (mm) 275
Matériau Plastique
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 275
Matériau Plastique
Marque Wera

La description

Bande B (bande textile), 8 emplacements, non chargée 1x Bande B (bande textile), 8 emplacements, non chargée : 45 x 275 mm 1x bandes auto-agrippantes 30 : 30 x 200 mmCeinture textile robuste conçue par Wera pour 8 douilles/embouts (3/8" ,) prend un minimum de place. Le mécanisme Twist to Unlock assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. Fournie avec un verso non tissé et des bandes auto-agrippantes pour une fixation simple, par exemple sur un mur, une étagère, un chariot à outils et sur le système de transport d'outils Wera 2go.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R869788
EAN 4013288195005
UBB 500686656405
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003980001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.