text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/4 Z 1,6 x 8,0 059500


800/4 Embouts Z, 1,6 x 8 x 89 mmAbouts Wera robustes pour vis à fente, pour usage universel. 1/4" , hexagonaux, adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81432.016.008
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 29.5
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

800/4 Embouts Z, 1,6 x 8 x 89 mmAbouts Wera robustes pour vis à fente, pour usage universel. 1/4" , hexagonaux, adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81432.016.008
EAN 4013288011664
UBB 241124005281
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059500001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.