text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 851/1 TZ 1/4 po. PH 2 longueur 25 mm zone de torsion, dur tenace WERA


851/1 Embouts TZ, PH 2 x 25 mmAbout de qualité supérieure pour vis Phillips. Les pointes de couple sont amorties par la forme de torsion. L'usure prématurée est évitée et la durée de vie de l'embout est augmentée. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81258.102.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier 8207903000
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/1 Embouts TZ, PH 2 x 25 mmAbout de qualité supérieure pour vis Phillips. Les pointes de couple sont amorties par la forme de torsion. L'usure prématurée est évitée et la durée de vie de l'embout est augmentée. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81258.102.025
EAN 4013288013613
UBB 425232051952
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056510001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.