text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 25 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Embouts Impaktor, TX 25 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : TX 25 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particule

Numéro d'article 0N253688
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

La description

867/1 IMP DC TORX® DIY Embouts Impaktor, TX 25 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : TX 25 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N253688
EAN 4013288157447
UBB 500643423436
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057625001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.