text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 20 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Embouts Impaktor, TX 20 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : TX 20 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particule

Numéro d'article 0A436101
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/1 IMP DC TORX® DIY Embouts Impaktor, TX 20 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 IMP DC Embouts Impaktor TORX® : TX 20 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX® encastrées. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Particulièrement adapté aux visseuses à percussion courantes. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A436101
EAN 4013288163165
UBB 500643423279
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057624001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.