text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 8796 LB LB-200MM


8796 LB Zyklop ",flexible-lock" , extension avec douille à rotation libre, longue, 3/8" ,, 3/8" , x 200 mmWera Zyklop extension avec flexible-lock : lorsqu'elle est activée, les douilles sont sécurisées et fixées de manière permanente, ce qui permet d'éviter toute perte involontaire. Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être rapidement attachées et échangées. Equipé d'une douille à rotation libre pour un tournage plus rapide des vis et des écrous.

Article number
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 191
Code Douanier 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Description

8796 LB Zyklop ",flexible-lock" , extension avec douille à rotation libre, longue, 3/8" ,, 3/8" , x 200 mmWera Zyklop extension avec flexible-lock : lorsqu'elle est activée, les douilles sont sécurisées et fixées de manière permanente, ce qui permet d'éviter toute perte involontaire. Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être rapidement attachées et échangées. Equipé d'une douille à rotation libre pour un tournage plus rapide des vis et des écrous.

Article numbers

Article number 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003592001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.