text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, TX 20 x 57 mm


Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 5Y352939
Isolé Non
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6.8
Code Douanier
Model 967 TORX

La description

Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y352939
EAN 4013288019318
UBB 500643319246
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024010001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.