text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Ball End Torx L-Key T15 BlackLaser 90mm


967 PKL Clé en L TORX®, noireLaser, TX 15 x 90 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, e

Numéro d'article 8K498822
Isolé Non
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 PKL TORX

La description

967 PKL Clé en L TORX®, noireLaser, TX 15 x 90 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K498822
EAN 4013288019547
UBB 500643315020
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024200001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.