text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique Avec lame hexagonale traversante et heurtoir à admission carrée pour l'adaptation d'une clé L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Numéro d'article 2U815189
Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Marque Wera

La description

Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts – d’où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l’ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d’éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s’aidant d’une clé à fourche ou d’une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les « échappées » importunes de l’outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100085001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.