text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Porte-embouts universel avec anneau de retenue solide, 1/4" , x 300 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue particulièrement solide assure une fixation optimale de l'outil dans le support. L'aimant permanent particulièrement puissant assure un maintien absolument sûr des embouts. ¼" , hexagone, adapté aux porte-outils selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 1Z731434
Délka (mm) 300
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 300
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Komoditní kód 84661038
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Description

899/4/1 S Porte-embouts universel avec anneau de retenue solide, 1/4" , x 300 mmPorte-embouts universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue particulièrement solide assure une fixation optimale de l'outil dans le support. L'aimant permanent particulièrement puissant assure un maintien absolument sûr des embouts. ¼" , hexagone, adapté aux porte-outils selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05160981001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.