text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embout de tournevis Torx DIY TX25 1/4 » Hex 25mm


867/1 Embouts TORX® DIY, TX 25 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 Embouts TORX® : TX 25 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 0C116387
Système à vis Torx
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Type de tête croisée Sans
Avec poignée Non
Marque Wera
Model 867/1 Z

La description

867/1 Embouts TORX® DIY, TX 25 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 Embouts TORX® : TX 25 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C116387
EAN 4013288115829
UBB 500643432833
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072409001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.