text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Jeu de tournevis Torx TX25 1/4 » Hex 25mm


3867/1 TS SB Embouts TORX® en acier inoxydable, TX 25 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera inox sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Livrés avec zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent d

Numéro d'article 5M283987
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

La description

3867/1 TS SB Embouts TORX® en acier inoxydable, TX 25 x 25 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera inox sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Livrés avec zone de torsion : Les embouts de torsion absorbent les pics de couple et les répartissent dans la zone de torsion. Cela évite une usure prématurée et prolonge la durée de vie de l'embout. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M283987
EAN 4013288117700
UBB 500643268666
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073623001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.