text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Tournevis hexagonal à boule 3mm 60mm lame 157mm


2052 Tournevis hexagonal à bille pour applications électroniques, 3 x 60 mmTournevis Wera Micro de haute qualité pour les travaux mécaniques de précision. Profil à bille : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet un vissage "autour du coin". Une rotation rapide est possible e

Numéro d'article 3C010660
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 4
Avec tête sphérique Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

La description

2052 Tournevis hexagonal à bille pour applications électroniques, 3 x 60 mmTournevis Wera Micro de haute qualité pour les travaux mécaniques de précision. Profil à bille : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet un vissage "autour du coin". Une rotation rapide est possible en fixant la main sur le capuchon et en utilisant la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise. La zone de puissance avec des zones souples intégrées assure le transfert d'un couple de serrage et de desserrage plus élevé. La zone de précision permet d'obtenir l'angle adéquat pour les travaux d'ajustement. L'embout Wera Black Point offre une protection anticorrosion élevée et un ajustement précis. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur selon les profils et le poinçon de taille - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C010660
EAN 4013288032027
UBB 500643251407
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118096001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.