text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i/162 i/167 i/9 Jeu de tournevis à fente/Phillips/Pozidriv/Torx 9 pièces


160 i/162 i/167 i/9 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100, 9 pièces 1x 162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis Phillips : PH 2 x 100 mm 1x 165 i PZ Tournevis isolé VDE pour vis Pozidriv : PZ 2 x 100 mm 2x 165 i PZ/S VDE Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente) : # 1x80 mm, # 2x100 mm 3x 167 i Tournevis isolé VDE pour vis TORX® : TX 15x80 mm

Numéro d'article 4G011170
Isolé Oui
Emballage Box
Isolé 1 000 V Oui
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Isolé 1 000 V Oui
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 1
Nombre de tournevis cruciformes PZ 1
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 3
Nombre total d'outils 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 160 I/162 I/167 I/9

La description

160 i/162 i/167 i/9 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100, 9 pièces 1x 162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis Phillips : PH 2 x 100 mm 1x 165 i PZ Tournevis isolé VDE pour vis Pozidriv : PZ 2 x 100 mm 2x 165 i PZ/S VDE Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente) : # 1x80 mm, # 2x100 mm 3x 167 i Tournevis isolé VDE pour vis TORX® : TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm 2x 160 i VDE Tournevis isolés pour vis à fente : 0.4x2.5x80 mm, 1x5.5x125 mm Jeu de 9 tournevis isolés testés individuellement selon IEC 60900. Test individuel au bain-marie à 10 000 volts afin de garantir un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 volts. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, sans ampoules ni callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de couple élevé. Embout partiellement laser : l'embout s'enfonce littéralement dans la tête de la vis et empêche tout glissement. La fonction anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G011170
EAN 4013288160065
UBB 500643272452
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05133355001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.