text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A Tournevis de précision à fente ESD 0.6 x 3.5mm Lame de 80mm 177mm


1578 A ESD Kraftform Micro tournevis pour vis à fente, 0,60 x 3,5 x 80 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus néces

Numéro d'article 1B262860
Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 177
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 177
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Marque Wera
Model 1578 A

La description

1578 A ESD Kraftform Micro tournevis pour vis à fente, 0,60 x 3,5 x 80 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. L'embout Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement précis. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur selon les profils et le poinçon de taille - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B262860
EAN 4013288039095
UBB 500643240699
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030106001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.