text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Tournevis Micro Torx TX4 Lame 40mm 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform Micro tournevis pour vis TORX®, TX 4 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessair

Numéro d'article 9T210287
Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 4
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 4
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1567 TORX MICRO

La description

1567 TORX® ESD Kraftform Micro tournevis pour vis TORX®, TX 4 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. La pointe Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement exact. ",Take it easy" , recherche d'outil avec code couleur selon les profils et le poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T210287
EAN 4013288039163
UBB 500643236408
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030120001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.