text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame combinée Vario 87 T 30/T 40 longueur 175 mm WERA


87 Lame combinée pour vis TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau pour embouts de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéro d'article 81822.030.040
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 175
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 175
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Poids par pièce (g) 41
Code Douanier 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

La description

87 Lame combinée pour vis TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmLame combinée pour poignées Vario. Les lames à double extrémité sont fabriquées à partir d'un matériau pour embouts de haute qualité et sont donc particulièrement durables. La pointe Wera Black Point offre une adaptation parfaite et une protection anticorrosion optimisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002976001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.