text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 10X0.5 C 35° RSP


Numéro d'article 6K691900
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K691900
EAN 4022835398028
UBB 500513398809
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39802
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.