text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5H075373
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X12 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5H075373
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
83
Longueur totale (mm)
258
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
83
Longueur totale (mm)
258
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
40
Dimension du filetage (en pouces)
3 pouces
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
5000
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H075373
EAN
4022835833109
UBB
500513440395
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83310