text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
5O755572
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5O755572
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
4.5
Entraînement à quatre pans (mm)
32
Dimension du filetage (en pouces)
2 inch
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5O755572
EAN
4022835755708
UBB
500513425123
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75570