text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51250
51250.025.004
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M2.5
Longueur
4 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.07
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M2.5
L (mm)
4
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4027
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
BS
4168-3
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.025.004
EAN
8715492277237
UBB
951351980341
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO