text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête cylindrique large fendue sans point DIN 7971 F Acier Nickelé ST2,2X4,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.2 mm
Longueur 4.5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Nickelé
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.17
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.sans point

Dimensions

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Normes

NF E25-663 F
DIN 7971 F
BS 4174
ISO 1481 F

Numéros d'articles

Numéro d'article 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.