text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 7/16-14X1.1/4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 7/16 Inch
Longueur 1.1/4 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 14
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total

Dimensions

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normes

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article U04104.043.0125
EAN 8717077347908
UBB 500620810753
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.