text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
56090
56090.080.070
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X70/65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.3
Dimensions
b
65
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈931
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-112
ISO
≈4014
NEN
≈1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
56090.080.070
EAN
8715492860200
UBB
951351746130
UNSPSC
31161620
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande