text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Pozidriv DIN 966 A-Z Acier Electro zingué 4.8 M4X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.68
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Numéros d'articles

Numéro d'article 24692.040.016
EAN 8715492643902
UBB 950353750470
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.