text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Pozidriv DIN 966 A-Z Acier Electro zingué 4.8 M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.43
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Numéros d'articles

Numéro d'article 24692.030.006
EAN 8715492643810
UBB 950353749902
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.