text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M3X30


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M3
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.44
Code Douanier 7318155290

Méretek

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 30
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Szabványok

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 51300.030.030
EAN 8715492281265
UBB 950353549922
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.