text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips ISO 7046-1-H Acier Brut 4.8 M2,5X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.33
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4.7
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 8
No. empreinte cruciforme 1
P 0.45

Normes

ISO 7046-1 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 24678.025.008
EAN 8717077319882
UBB 500651054263
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.