text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier Electro zingué 8.8 M5X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Code Douanier 7318159589

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 12
P 0.8
Clé 25

Normes

ISO 14583

Numéros d'articles

Numéro d'article 24422.050.012
EAN 8715492627957
UBB 950353882893
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.