text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à œil M8X25


L'œilleton fileté AG est un élément de fixation en acier électrozingué. Les œilletons se distinguent par leur tête inhabituelle par rapport aux vis standards. Cette tête se compose d'un anneau, qui est également appelé oeillet. Pour la fixation, par exemple, de tiges métalliques, crochets et câbles d'acier.

Numéro d'article 79696FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 8.5
Classe de qualité Autre
Marque Fischer
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 25 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 8.5
Classe de qualité Autre
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 15.834

La description

L'œilleton fileté AG est un élément de fixation en acier électrozingué. Les œilletons se distinguent par leur tête inhabituelle par rapport aux vis standards. Cette tête se compose d'un anneau, qui est également appelé oeillet. Pour la fixation, par exemple, de tiges métalliques, crochets et câbles d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79696FIS
EAN 4006209796962
UBB 500616857362
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 79696
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.