text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Aluminium P60 M6X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Aluminium
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.988
Info
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier 7616100099

Dimensions

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Normes

ISO 10642
DIN ≈7991

Numéros d'articles

Numéro d'article 45208.060.025
EAN 8715494294980
UBB 500577271462
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.