text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de poche à LED 1000 lm Li-Ion 205 m PROMAT


Numéro d'article 0Z184154
Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Diamètre de l'alésage 29
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 141
Emballé par 1

Spécifications

Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Diamètre de l'alésage 29
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 141
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degré de protection (IP) IP66
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Lithium-ions
Température de couleur (K) 7700 - 7700
Puissance du système (W) 10
Flux lumineux efficace (lm) 1000
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z184154
EAN 4015448783732
UBB 500573924122
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 4000877175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.