text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSSE-PM M8


Numéro d'article 4L639596
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.2
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L639596
EAN 4022835911616
UBB 500691319569
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 91161
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.