text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8E696231
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8E696231
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
23
Type de filetage
BSPF
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
17
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E696231
EAN
4022835965305
UBB
500691413776
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
96530