text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1P235010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1P235010
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
3.2
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P235010
EAN
4022835905240
UBB
500691298771
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90524