text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,5


Numéro d'article 2A089776
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A089776
EAN 4022835905622
UBB 500691301310
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90562
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.