text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8T927888
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/16
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8T927888
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
6.3
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8T927888
EAN
4022835835165
UBB
500691195555
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
83516