text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16


Numéro d'article 8D130531
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5.6
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 14
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5.6
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 14
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 27
Entraînement à quatre pans (mm) 4.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D130531
EAN 4022835884101
UBB 500691249360
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 88410
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.