text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G G 3/8


Numéro d'article 7C743039
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 21
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 21
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C743039
EAN 4022835867166
UBB 500691246390
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 86716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.