text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/16


Numéro d'article 2R973795
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R973795
EAN 4022835855200
UBB 500691234172
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 85520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.